Beli isolasi anti panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp23.900

    Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Isolasi tahan panas dengan ukuran lebar medianya 0,8cm / 8mm. Digunakan untuk melindungi komponen elektronik dari suhu panas yang ada sewaktu proses perbaikan. Dapat juga untuk mengisolasi adaptor led tanpa casing, sehingga terhindar dari setruman. Tahan panas sampai kurang lebih 300°C.Selain digunakan untuk proses perbaikan, bisa digunakan juga untuk : 1. Proses melilit dinamo 2. Industri elektronik, seperti power supply, koil, kapasitor 3. Proses produksi baterai / aki, untuk melindungi agar tidak terjadi arus pendek
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up to approx. 300
  2. TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Polyimide
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Nominal Temperature Resistance (°C): 260
  3. KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    atribut:
    • Size (mm): 10
    • Elongation (%): ≥35
    • Thickness (mm): 0.05
    • Tensile Strength (N/mm): 135/25
    • Long-term Temperature Resistance (℃): 250
    • Short-term Temperature Resistance (℃): 300
    • Peel Force (N/mm): 5/25
  4. 3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    This electrical tape withstands high temperatures. It is used to insulate coils, capacitors, or circuit boards in high-heat applications such as soldering.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Printed Message: Unprinted
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
  5. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Size (mmxm): 15x10
    • Color: Brown
  6. Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3.1/10
    • Color: Brown
    • Length (m): 33
    • Material: Base material: Polyimide , Adhesive: Silicone
    • Operating Temperature Range (°C): -200 to 250
    • Thickness (mm): 0.065
  7. Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 500
    • Floor Height (mm): 288
  8. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  9. TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Color: Black
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Operating Temperature Range (°C): -18 to 105
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 30
  10. Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
    atribut:
    • Type: Earloop
  11. Aerotape Insulation Foam Tape (Lakban Isolasi AC)
    Mulai

    Rp219.900

    Aerotape Insulation Foam Tape (Lakban Isolasi AC)
    Deskripsi:
    AEROTAPE is Ideal for wrapping hot or cold pipings and fittings. energy saving and very easy to use. Excellent for preventing condensation problems. Designed specially for retarding heat loss in hot pipings and preventing heat gain or frost formation on cold, chilled water pipings or refrigeration lines. Adheres firmly to all metals. No problem of delamination. AEROTAPE is specially coated with selected acrylic pressure sensitive adhesive providing long service life.
    atribut:
    • Application: Other, Air-con, Car, Home and Building
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 0.06 - 0.10
    • Length (m): 9.1
    • Service Temperature (°C): -20 °F (-29) to +200 °F (+93)
    • Thickness (mm): 3
    • Width (mm): 50
  12. monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekat
    atribut:
    • Tape Length (m): 20
    • Color: White
    • Feature: Endurance
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
    • Backing Material: Paper
    • Main Works: Large surface material, parts
    • Main application: For fixing and temporary fixing
    • Thickness (mm): 0.11
  13. FlexOvit Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp35.900

    FlexOvit Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
  14. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. tp-link Wireless N USB 2.0 Adapter
    Mulai

    Rp109.900

    tp-link Wireless N USB 2.0 Adapter
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
    • Dimensions (mm): 69x21x9.5
    • Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Certification: CE, FCC, RoHS
    • Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
    • Transmission Power (dBm): <20(EIRP)
    • Wireless Modes: Ad-Hoc / Infrastructure mode
    • Wireless Security: Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
  16. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  17. PANEFRI INDUSTRIAL Door Sliding Tape Combined Type
    Mulai

    Rp72.900

    PANEFRI INDUSTRIAL Door Sliding Tape Combined Type
    Deskripsi:
    There are two types of Japanese housing thresholds, 18 mm wide and 21 mm wide. It is a dual-purpose door slip tape that can be used for both 18 mm width and 21 mm width by breaking the tape. If the threshold is 21 mm wide, please use it as it is. If the width is 18 mm, split the tape along the notch before use. Since it is a dual-purpose type, you can use it without checking the width of your home.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 18, 21
    • Main application: Sliding aid
  18. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  19. Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Mulai

    Rp58.900

    Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
Daftar Harga isolasi anti panas Terbaru October 2026
Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp23.900
TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp6.900
KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp1.199.900
3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp149.900
Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)Rp129.900
Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip)Rp1.199.900
Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)Rp6.399.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)Rp75.900
Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)